7cmのCチャンネル鋼の塗装の為に購入したが、Cチャンネル鋼内側は複数回の塗装で狭くなっており、ペンキを含んだCチャンローラーはCチャンネル鋼の中で動き難く直ぐ使用を諦めた
鉄骨c鋼材で仕様したがローラー同士の隙間に材料がたまるような仕上がりに不満…
内側のヘリが楽に塗れる物を探して購入。
キツすぎてローラーが回らず。塗装は出来るものの溶接などで僅かな歪みでもあると引っかかりとてもストレスがたまる。
内側の立ち上がりの部分にローラーの軸が擦ってしまい、塗装が剥がれる。
片側を外して使用していますが、後3mmづつ小さくしてほしい。
あと、ヘリを塗ることを目的としているので、スポンジの内側部分はいらない。
毛足が長く、塗料をたくさん吸い込むのでいざローラーが回ると(両軸つけるとあまり回らないが)スポンジの内側部分でCチャンに接していないペンキが勢いよく撒き散らされ、それの処理もとても面倒。
使えない商品でしたので、改善して頂ければ幸いです。
C形鋼-100×50×20×2.3の内側には納まるが、
C形鋼-75×45×15×2.3の内側には納まらず、
使用できなかった。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。