大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ミニスモールローラー
ミニスモールローラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
毛丈(mm)
-
サイズ
ミニマム
注文コード
38104665
品番
1602410000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
毛丈・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小回りのきく細口径小型ローラー。4mm、10mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
サイズ
ミニマム
質量(g)
-
タイプ
中毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
-
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(inch)
4
適合ハンドル
専用ハンドル・専用ハンドル短柄
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38104665
1602410000
57630466
4MS-WOB
WONDER ミニローラー
大塚刷毛製造
1袋(2本)
¥
899
税込
¥
989
販売中止に伴う代替品(後継品)です