ミニスモールローラー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 38104674 品番 160243 0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小回りのきく細口径小型ローラー。4mm、10mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。

サイズミニ 毛丈(mm)10 サイズ(inch)2 毛丈中短毛 筒径(Φmm)10 適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2012-09-07
用途:
チリを取ったり、少しだけの塗装面
篠原塗装 様

商品は良いが値段が高すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする