大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ミニスモールローラー
ミニスモールローラー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
38104701
品番
160244 0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小回りのきく細口径小型ローラー。4mm、10mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
サイズ
ミニ
毛丈(mm)
4
サイズ(inch)
3
毛丈
短毛
筒径(Φmm)
10
適合ハンドル
ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用