大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ミニスモールローラー
ミニスモールローラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
38104717
品番
160244 0004
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小回りのきく細口径小型ローラー。4mm、10mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
サイズ
ミニ
毛丈(mm)
5
サイズ(inch)
4
毛丈
短毛
筒径(Φmm)
10
適合ハンドル
ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用
RoHS指令(10物質対応)
対応