砂骨材 レギュラーローラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズレギュラー サイズ(inch)4 目の粗さ標準目 注文コード38104787 品番4KG
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・目の粗さなど8種類から選べます 他の種類を見る

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 目の粗さ標準目 サイズ(inch)4 主な用途砂骨材用 筒径(Φmm)38 適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材 適合ハンドルレギュラーハンドル 4inch RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38104832
2023-07-24
用途:
屋上の遮熱塗料

2度塗り用に使用しました。仕上がりもきれいに塗料の含みもよかったです
水性でしたので洗った後もとくに損傷はなくまた使用したく思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする