9KG 砂骨材 レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104805

9KG 砂骨材 レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104805
9KG 砂骨材 レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104805

砂骨材 レギュラーローラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本サイズ(inch)9目の粗さ標準目注文コード38104805品番9KG
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目サイズ(inch)9主な用途砂骨材用筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルレギュラーハンドル 9inchRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38104832
2023-07-24
用途: 屋上の遮熱塗料

2度塗り用に使用しました。仕上がりもきれいに塗料の含みもよかったです
水性でしたので洗った後もとくに損傷はなくまた使用したく思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする