砂骨材 レギュラーローラー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 サイズレギュラー サイズ(inch)7 目の粗さ極細目 注文コード38104832 品番7KGSS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズ・目の粗さなど8種類から選べます 他の種類を見る

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 目の粗さ極細目 サイズ(inch)7 主な用途砂骨材用 筒径(Φmm)38 適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38104832
2023-07-24
用途:
屋上の遮熱塗料

2度塗り用に使用しました。仕上がりもきれいに塗料の含みもよかったです
水性でしたので洗った後もとくに損傷はなくまた使用したく思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする