曜日別特売
6SF-KG 砂骨材 スモールローラー 大塚刷毛製造 38104875

砂骨材 スモールローラー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本サイズ(inch)6注文コード38104875品番6SF-KG
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

材質ポリウレタンフォームサイズスモール ファインカット目の粗さ標準目サイズ(inch)6筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 技能士試験対策として購入しました、
その他業種

特に不満な点はありません、使用後は自分はインパクトドライバーをブッ刺して水バケツで洗って使い続けています、仕上がりも良好!

対象商品 : 38104911
2023-07-24
用途: 屋上の遮熱塗料

レギュラータイプと併せて狭い範囲に使用しました
塗料の含みもよく、水性塗料でしたので洗っても問題ない状況です。

対象商品 : 38104902
2023-03-30
用途: 塗装
製造業

舞台用の箱もの塗装で、最近はこのシリーズ一択です。適度なシボが付きますし再用にも十分耐えてくれます。

対象商品 : 38104875
2022-12-24
用途: 塗装作業
株式会社夢色企画建設業・工事業

ヘタリが早い。
でも,ネタをつけてパターンをつけるときに軽くてやりやすい。

対象商品 : 06182583
2022-08-13
用途: 塗装

安くてもしっかりパターン付けられました。少ししか使わなかったので耐久性はわかりません

対象商品 : 06182583
2022-01-09
用途: 塗装の作業
農・林・水産業

このメーカー品はかなり昔に使った事があり、ロングセラーだと思います?
なので、なんら問題もなく、素人が塗料をブツブツに仕上げるのには最高です。また、リピートします。

対象商品 : 38104875
2020-10-24
用途: 塗装のパターンつけ
塗装屋染吉

材料もしっかり含み女性の私でも濡れる。そんなに重くない。つぶつぶ模様と厚みがついて上塗りがきれいに仕上がりました。」

対象商品 : 38104911
2020-10-04
用途: 舞台用スピーカーへの塗装
製造業

とても良い感じにシボが付きました。ただ強い溶剤系への耐性は試していません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする