KGS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104936

KGS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104936
KGS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104936

砂骨材ローラー ワンタッチコーナー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38104936品番KGS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

仕様細目/替筒寸法(mm)上面約Φ65×下面約Φ95×側面約47材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム主な用途骨材入塗材、弾性タイル材(水性)用種類ローラー色(ローラー)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 全く問題無し!
その他業種

技能士試験の練習用途に買いました、使用後は水で洗って何度でも使えます! 実際の使用には慣れが必要になりますがそこは個人の腕だと思います。

対象商品 : 38104927
2022-05-25
用途: 塗装作業時
杉山塗装工業建設業・工事業

大塚刷毛の品はとても使いやすいです。もう少し値段が安いと助かりますが。

対象商品 : 38104927
2020-11-20
用途: 塗装作業時
製造業

隅を塗るときは便利。もうすこし砂骨が固いほうがいいと思いましたが、硬度に種類があるのか次回買うときに調べてみようと思ってます。

対象商品 : 38104927
2017-04-21
用途: 塗装作業時
ステイブルホーム有限会社

住宅塗替え時、既存リシン吹き付け外壁にフィーラーで波型テクスチャーに下地調整しました。
砂骨ローラで入らないコーナー部に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする