KGSS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104945

 

KGSS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104945
KGSS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104945
KGSS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104945
KGSS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104945
KGSS 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造 38104945

砂骨材ローラー ワンタッチコーナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38104945品番KGSS
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

材質ポリウレタンフォーム厚さ(mm)39目の粗さ極細目小径(Φmm)57大径(Φmm)90適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 全く問題無し!
その他業種

技能士試験の練習用途に買いました、使用後は水で洗って何度でも使えます! 実際の使用には慣れが必要になりますがそこは個人の腕だと思います。

対象商品 : 38104927
2022-05-25
用途: 塗装作業時
杉山塗装工業建設業・工事業

大塚刷毛の品はとても使いやすいです。もう少し値段が安いと助かりますが。

対象商品 : 38104927
2020-11-20
用途: 塗装作業時
製造業

隅を塗るときは便利。もうすこし砂骨が固いほうがいいと思いましたが、硬度に種類があるのか次回買うときに調べてみようと思ってます。

対象商品 : 38104927
2017-04-21
用途: 塗装作業時
ステイブルホーム有限会社

住宅塗替え時、既存リシン吹き付け外壁にフィーラーで波型テクスチャーに下地調整しました。
砂骨ローラで入らないコーナー部に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする