大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
デルリン ヘッドカットローラー スモール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38104981
品番
161005 0006
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。適度の重量があり、均一なヘッドカット作業に効果的です。
材質
デルリン
サイズ
スモール
質量(g)
約120
外径(Φmm)
16
サイズ(inch)
6
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種