大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
シールド ヘッドカットローラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38105006
品番
161011 0003
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。硬度のある特殊プラスチックを用いた、完全密封構造のローラーです。
材質
塩ビ
全長(mm)
約330
質量(g)
約189
外径(Φmm)
26
サイズ(inch)
3
柄長さ(mm)
約140
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット