大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
シールド ヘッドカットローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38105015
品番
161011 0007
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。硬度のある特殊プラスチックを用いた、完全密封構造のローラーです。
材質
塩ビ
全長(mm)
約330
質量(g)
約253
外径(Φmm)
26
サイズ(inch)
7
柄長さ(mm)
約140
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット