PN-C パターンローラー 雲型 大塚刷毛製造 38105051 PN-C パターンローラー 雲型 大塚刷毛製造 38105051 PN-C パターンローラー 雲型 大塚刷毛製造 38105051

パターンローラー 雲型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38105051 品番PN-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥6,257
販売価格(税別)
5,688

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。のどかな春の空を思わせるパターン模様が得られます。適度な弾力を持つ特殊材料を使用。塗料の含みが良く、一回で下地作りをしながら模様付けが出来ます。

用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 質量(g)約72.4 サイズ(inch)7 パターン雲型 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする