大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
パターンローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38105067
品番
PN-1
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,257
販売価格(税別)
¥
5,688
バスケットに入れる
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途
マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
質量(g)
約80.1
サイズ(inch)
7
パターン
塗装指定品
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応