曜日別特売
1611100009 くばりローラー マスチック 大塚刷毛製造 38105182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くばりローラー マスチック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード38105182品番1611100009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,220

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。下地作りのくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付きも可能です。ネタの含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。

用途骨材入塗材、弾性タイル塗材用に。型式9Dサイズレギュラー種類ローラーサイズ(inch)9材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム主な用途骨材入り塗材、弾性タイル材用ローラーサイズ(inch)9適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする