大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
スチップルローラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38105225
品番
7S
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
サイズ
レギュラー
質量(g)
約69.8
目の粗さ
荒目
サイズ(inch)
7
筒径(Φmm)
38
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応