大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
スチップルローラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38105234
品番
1611500009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,170
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
荒目
型式
9Sミ
種類
ローラー
主な用途
油性用、水性用、スチップル塗料用
ローラーサイズ(inch)
9
適合ハンドル
レギュラータイプ用ハンドル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38105234
1611500009
38105225
7S
スチップルローラー
大塚刷毛製造
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です