大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
スチップルローラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38105252
品番
1611600009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,170
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中目
型式
9Sピ
種類
ローラー
主な用途
油性用、水性用、スチップル塗料用
ローラーサイズ(inch)
9
適合ハンドル
レギュラータイプ用ハンドル