1618100001 ゴムローラー替筒 大塚刷毛製造 38105322

ゴムローラー替筒

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38105322 品番1618100001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キメ細かな表面のゴム製ローラー。壁面などの圧着用ローラーとしても多用。看板塗装・ガラス塗装・印刷用・特殊塗料用・ヘッドカットなど幅広く使われます。

型式1号 種類ローラー ローラーサイズ(mm)100 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)1 ローラー径(Φmm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38105347
2016-03-05
用途:
版画作成
GYPSY EYES 様

使いやすい

対象商品:
38105331
2014-12-18
用途:
プラスチック素材に、両面テープの貼り
有限会社ジェード 様

重さもいい感じで、ローラーの硬さもいいので、貼りには、いい感じで、貼ることができます。
手から離し、置くときも、止めがあり、次の作業の時に、スムーズにローラーの持ち手が、もてて
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする