FRP キャタピラローラースペア

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38105523 品番 162310 0005
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。

サイズ(inch)5 適合ハンドル専用ハンドル ローラー径(Φmm)28 用途樹脂塗布・脱泡用などに。 材質豚毛
注意
※ハンドルは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893274
2019-02-15
用途:
FRP作業
建設業・工事業

とても素早く対応してくださり、現場作業に影響しなくて済みました。
商品も、特に不具合も無く、満足してます。

対象商品:
38105514
2017-10-14
用途:
FRPオーバーレイ施工
合同会社グッドワン 様

硬さ、長さ共にちょうど良いと思います。
使用直後にアセトンで最低2回は洗浄し、樹脂をしっかり取れば、何回も使えます。
ヘタリも感じません。

対象商品:
38105505
2016-03-23
用途:
FRP積層
株式会社テレフォンサービス 様

使い勝手はよいが、洗うのが大変。

対象商品:
38105523
2014-09-17
用途:
FRPでボンネットの作成

サイズが大きめなので
気泡の処理が楽にできます

ごろごろと転がすだけ

とても気に入りました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする