3H ローラーハンドル レギュラータイプ用 大塚刷毛製造 38105864

ローラーハンドル レギュラータイプ用

(6件のレビュー)
適合レギュラーローラー 3inch
内容量1本注文コード38105864品番3H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。

全長(mm)約340適合レギュラーローラー 3inch質量(g)約184柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05822354
2020-04-20
用途: 小波スレート用
松田事務所

小波スレート用に購入、ピッタリsizeです。
でも内側もペイントで濡れると焦って塗ってると
ローラー抜け始めるので、抑え針金ギリギリ広げてから
ローラーハケを押し込んでます。
作業終了まで抜けませんでした。
また購入したいです。

対象商品 : 05822372
2020-02-15
用途: 塗装下処理
愛和歯研サービス業

軽くてしっかりしているので快適です。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 05822354
2017-03-20
用途: トタン屋根の塗装
農・林・水産業

ローラーカバーがはずれにくく、作業がとても楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 05822372
2015-06-12
用途: ローラー塗り

大変使いやすいです。

対象商品 : 05838077
2011-04-11
用途: 接着剤の糊付け作業。
アイランド株式会社

商品サイズは4インチなのに、映っている商品は9インチ? 間違って注文してしまいました。
写真と違う場合は、ローラーの図面を載せて、寸法を明記していただきたい。
どこの寸法が4”なのか解らない、写真で選んだ自分が悪いのかな。

MonotaROからの回答

申しわけありません。
この商品は、代表画像の登録となっております。
ローラーのサイズには、4インチ、7インチ、9インチがありますが、
この商品は、4インチに適合する商品となっています。
申し訳ありません。

対象商品 : 05822354
2007-12-20
用途: ペンキ塗り
株式会社東洋精工

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする