ローラーハンドル レギュラータイプ用

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38105882 品番 6H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。

全長(mm)約340 適合レギュラーローラー 6inch 質量(g)約234 柄長さ(mm)約140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05822354
2020-04-20
用途:
小波スレート用
松田事務所 様

小波スレート用に購入、ピッタリsizeです。
でも内側もペイントで濡れると焦って塗ってると
ローラー抜け始めるので、抑え針金ギリギリ広げてから
ローラーハケを押し込んでます。
作業終了まで抜けませんでした。
また購入したいです。

対象商品:
05822372
2020-02-15
用途:
塗装下処理
愛和歯研 様 (サービス業)

軽くてしっかりしているので快適です。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
05822354
2017-03-20
用途:
トタン屋根の塗装
農・林・水産業

ローラーカバーがはずれにくく、作業がとても楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
05822372
2015-06-12
用途:
ローラー塗り

大変使いやすいです。

対象商品:
05838077
2011-04-11
用途:
接着剤の糊付け作業。
アイランド株式会社 様

商品サイズは4インチなのに、映っている商品は9インチ? 間違って注文してしまいました。
写真と違う場合は、ローラーの図面を載せて、寸法を明記していただきたい。
どこの寸法が4”なのか解らない、写真で選んだ自分が悪いのかな。

MonotaROからの回答

申しわけありません。
この商品は、代表画像の登録となっております。
ローラーのサイズには、4インチ、7インチ、9インチがありますが、
この商品は、4インチに適合する商品となっています。
申し訳ありません。

対象商品:
05822354
2007-12-20
用途:
ペンキ塗り
株式会社東洋精工 様

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする