大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラーハンドル
ミドル専用ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38105916
品番
163108 0000
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ミドルローラー専用ハンドル。7インチローラーの奥までハンドルが入るため力が伝えやすく、7インチローラーの中心も真ん中に来るように設計されています。
全長(mm)
約320
適合
ミドルローラー
質量(g)
約149
タイプ
短柄
柄長さ(mm)
約140
RoHS指令(10物質対応)
対応