163608 0000 アジャスト・ハンドル 大塚刷毛製造 38106117 163608 0000 アジャスト・ハンドル 大塚刷毛製造 38106117

アジャスト・ハンドル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38106117 品番163608 0000
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。

全長(mm)300 用途ローラーハンドル延長用 材質PP 質量(g)約137 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アジャストハンドルの下側はねじきりになっておりませんので、アジャストハンドル同士を繋げる事や、ローラー継柄に取り付けることができません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38106117
2025-10-30
用途:
塗装作業
安田工業 様 (建設業・工事業)

使用頻度は少ないですがあれば身体が楽で作業出来る場面がたまに有り助かります。

対象商品:
38106117
2022-09-06
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗装作業時に使用してます。
ちょうどいい長さで重宝してます。

対象商品:
38106117
2022-07-27
用途:
少し高い所の塗装時に
不動産業

脚立を使用するまでも無く、「あと少しローラーの長さが有ったら」と言う時に大変助かっています。リピート購入です。

対象商品:
38106117
2021-06-23
用途:
届かない場所の塗装
その他業種

長さは丁度良くて力が入ります。グリップ側にもネジがあって繋げられるれば大変よかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
38106117
2020-12-20
用途:
外壁等の塗装時
不動産業

外壁や戸袋の上部等、脚立を使用する程でも無い位の高さを塗るときに大変重宝しました。

対象商品:
38106117
2018-03-01
用途:
高い所を塗るのに使用しました。塗りにくい所に便利に使用しました。
飲食業

取ってが使いやすかったです、色んなローラーを付け替えられるのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38106117
2016-08-29
用途:
外壁塗装

この長さが抜群に使いやすい。とても優れている商品。

対象商品:
38106117
2021-12-16
用途:
家の
卸売・小売業

グリップ側にネジがあって繋げられると思い購入しましたがただの穴だけだった。
返品できなかった最悪、商品説明をしっかりしてほしかった。残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする