曜日別特売
240212 0000 床ポリシート(黒) 大塚刷毛製造 38106372

床ポリシート(黒)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38106372品番240212 0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
シート幅(mm)1000シート長さ(m)27材質ポリエチレンシート厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
注意
急斜面での場所では使用しないで下さい。
耐熱温度60℃以下で使用して下さい。
水で濡れた場所で使用しないで下さい。
直射日光を避けて保管してください。
金属・樹脂製品への使用は付着変色の恐れが有りますので使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38106372
2015-10-26
用途: 作業場の足元の保護、滑り止め

厚みはないですが、それなりに強度はあります。ゆっくり引っ張ると1.5から2倍程度には伸び、砂利を踏み抜いた程度では穴は開きません。
油分の多い環境で使用していますが表面の凹凸が滑り止めにもなります。
ただし長く使えるような素材ではありません。作業時間や強度にもよるでしょうが精々2、3日使用したら交換、という消耗品です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする