Y型 超硬刃皮スキ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38108052 品番301887 0000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。

用途
ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50 全長(mm)185 質量(g)約243 グリップ部(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレード幅(mm)約50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38108052
2024-10-08
用途:
ケレンがけ
ナニワアート 様 (サービス業)

刃の部分以外がひどく錆びます。錆びにくくしてほしいです。

対象商品:
38108052
2018-11-28
用途:
床長尺シートとか、床はるときに、三歩枠とか、ヒンジとか、コンクリートのバラを、ケレンするときによくつかう。
建設業・工事業

やっと、みつかりました。とても、重宝してます、ありがとうございます

対象商品:
38108052
2014-12-18
用途:
鉄部ケレン、ひどい箇所

まえから、つかっています。力がよくはいる、1個はあるとべんり

対象商品:
38108052
2016-04-07
用途:
皮すき
教育・研究機関

本来の用途の皮すきに使えるように、ダイヤモンド砥石で刃をつけ直しました。刃の角度を約半分にしましたが、それでもまだ通常の皮すきの倍近い角度で、それも通常の仕上げ砥石では刃がつきにくいのでカミソリのような切れ味は出せませんでしたが、堅い皮用には重宝に使えそうです。引き続きより切れる研ぎを試してみるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする