※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38109173品番LEY25RAB-200-6N1D
参考基準価格(税別)¥94,770販売価格(税込)¥94,578販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など24種類から選べます他の種類を見る