大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の テープ
大塚刷毛製造の 下地補強テープ
マルテー DXクロスコーナーテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
のり付
注文コード
38109312
品番
354307 0000
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
53
長さ(m)
50
用途
下地補強用
仕様
のり付
厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応