拳王 切断砥石

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 38109707 品番 KEN-105-0.8-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高性能切断を実現!

外径(Φmm)105 厚さ(mm)0.8 内径(Φmm)15 用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強 最高回転速度(min-1)14500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38109865
2025-10-19
用途:
板金作業

値段が安くて良いです。厚みが薄いと切断しやすいですが砥石の持ちが悪いです。

対象商品:
38109707
2024-06-15
用途:
ステンレスタンクの開口切断

ステンレス加工40年の現役職人です。仕事でタンクの開口切断した部分をそのまま扉にするので薄い砥石が必要です。わがままな希望ですが薄くて長持ちし、真っ直ぐに切れて価格が安い切断砥石を待っていました。
@砥石の切れ味
0.8mmと薄いので全般に良く切れます。
A砥石の減り具合
使う人次第で雲泥の差が出ますが、1.2mm切断砥石には敵いません。厚さ1mmのSUS444フェライト系ステンレス板は限界まで使用して3.1m切れましたのでコスパはまずまずです。焼けやバリも少なくて切断後の処理は楽で助かります。
B直進性の問題
1mmのステンレス板は切断抵抗が少さいので砥石のたわみは僅かでフリーハンドでの直線化粧切りは1.2m正確に切れましたので限定的に使います。
1.2mm以上のステンレス板は抵抗があり直進性が劣るので、従来通りモノタロウのステンレス用1.2mm切断砥石を使います。
結論:正確な直線切りは1mm以下の薄板にしか対応出来ないと実感しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38109707
2024-01-27
用途:
ステンレスアングル、板 切断

マルチタイプより切れ味良い感じ
ガチギレ0.8mmと同等位

対象商品:
38109707
2022-11-08
用途:
鉄工所での作業。鉄材の切断用。

購入したのは0.8mmの砥石。
購入ポイントはやはり価格。大量に使用するので少しでも安いほうがいい。
安い割には結構切れるし、持ちもかなりいいと思うので非常にコスパが優れていると思う。

同じラインアップの中では切れ具合は0.8mmが優れていると思う。
厚い製品では切れが鈍いが薄いほうがシャープに切れる印象が強い。

対象商品:
38109865
2022-12-03
用途:
切断作業
馬場鉄工所 様 (建設業・工事業)

他社より安いので購入しました。切れ味が良いので満足してます

対象商品:
38109707
2022-09-09
用途:
パイプのカット
徳永オート 様

安くて品質も悪くない いつもリピートしています。゜゜

対象商品:
38109734
2022-04-12
用途:
金属部品の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製のごつい棚柱が気持ちよく切れました。刃が薄いので、切断位置の視認もしやすく作業性が良好です。ただし、薄い分砥石の摩耗量も多そうで、盛大に火花が散ります。

対象商品:
38109707
2022-04-29
用途:
金属の切断
その他業種

切れ味抜群で減りが少ないです。次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする