Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの ダイヤモンドカッター
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター V溝切り用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38110233
品番
PEM-OK-105V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コンクリート・モルタル・レンガ・石材等の目地切り・溝加工に!
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
10
最高回転速度(min
-1
)
14500