曜日別特売
LEY25RS2A-150 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2A) SMC 38112445

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W注文コード38112445品番LEY25RS2A-150
参考基準価格(税別)¥87,840販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(R) 右側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする