LEY25RS2C-150BM LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C) SMC 38112768

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W注文コード38112768品番LEY25RS2C-150BM
参考基準価格(税別)¥111,760販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする