寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:80寸法A2(mm)径方向:60寸法A3(mm)径方向:41.5寸法B(mm)径方向:85寸法C1(mm)径方向:100寸法C2(mm)径方向:90寸法C3(mm)径方向:42寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:28.5寸法H(mm)軸方向:26.5寸法J(mm)軸方向:4.3寸法K(mm)軸方向:2.6寸法L(mm)軸方向:31寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:6穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズ8タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:15コイル容量(W)15(at20℃)コイル電流(A)0.63(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-