寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:100寸法A2(mm)径方向:76寸法A3(mm)径方向:51.5寸法B(mm)径方向:106寸法C1(mm)径方向:125寸法C2(mm)径方向:112寸法C3(mm)径方向:62寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:40寸法H(mm)軸方向:30寸法J(mm)軸方向:5寸法K(mm)軸方向:3.1寸法L(mm)軸方向:36寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:7穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ10タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:25コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.83(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-