101-12-13G-24V-30DIN 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ 38113731

101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])4000タイプダイレクト取付け用注文コード38113731品番101-12-13G-24V-30DIN
参考基準価格(税別)¥71,180販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:125寸法A2(mm)径方向:95寸法A3(mm)径方向:61.5寸法B(mm)径方向:133寸法C1(mm)径方向:150寸法C2(mm)径方向:137寸法C3(mm)径方向:62寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:45寸法H(mm)軸方向:33.5寸法J(mm)軸方向:5.5寸法K(mm)軸方向:3.6寸法L(mm)軸方向:40.5寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:7穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])4000サイズ12タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:30コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.09(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする