寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:250寸法A2(mm)径方向:210寸法A3(mm)径方向:124.5寸法B(mm)径方向:264寸法C1(mm)径方向:290寸法C2(mm)径方向:270寸法C3(mm)径方向:125寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:100寸法H(mm)軸方向:51寸法J(mm)軸方向:8寸法K(mm)軸方向:6.1寸法L(mm)軸方向:64寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:11.5穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])2000サイズ25タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)9.6(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:60コイル容量(W)60(at20℃)コイル電流(A)2.5(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-