101-06-15G-24V-R12JIS-A12DIN 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ 38113896

101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])8000タイプ通し軸用注文コード38113896品番101-06-15G-24V-R12JIS-A12DIN
参考基準価格(税別)¥41,820販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:63寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:67.5寸法C1(mm)径方向:80寸法C2(mm)径方向:72寸法C3(mm)径方向:35寸法E(mm)径方向:33寸法F(mm)径方向:23寸法H(mm)軸方向:24寸法J(mm)軸方向:3.5寸法K(mm)軸方向:2.1寸法L(mm)軸方向:51.5寸法S(mm)径方向:38寸法Y(mm)径方向:5穴径d2(Φmm)アーマチュア:12最高回転数(min-1[r.p.m])8000サイズ6タイプ通し軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:12コイル容量(W)11(at20℃)コイル電流(A)0.46(at20℃)ロータキー溝規格旧JISアーマチュアキー溝規格新JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする