※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25S2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W リード(mm)(B) 6 注文コード38115123 品番LEY25S2B-250BM
参考基準価格(税別)¥116,330 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・モータ種類・リードなど136種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)250 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し モータオプション(B) ロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする