LEY25S2C-30M L Series(LEY25S2C) SMC 38116216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25S2C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wリード(mm)(C) 3注文コード38116216品番LEY25S2C-30M
参考基準価格(税別)¥77,940販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする