LEY25S6A-30 L Series(LEY25S6A) SMC 38117372

L Series(LEY25S6A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38117372 品番LEY25S6A-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,510
この商品は125種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)30 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38117372 LEY25S6A-30 24514867 LEY25T6A-30 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6A SMC 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6A SMC 1個 77,980 税込85,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする