LEY25S6B-30MD L Series(LEY25S6B) SMC 38118623

L Series(LEY25S6B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38118623 品番LEY25S6B-30MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,260
この商品は210種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)30 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする