曜日別特売
ETP-T-24 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118717

ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d(mm)24
内容量1個注文コード38118717品番ETP-T-24
参考基準価格(税別)¥31,580販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高同心性
・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。
着脱はスクリュー1本
・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。
省作業スペース
・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。
キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。

寸法D(mm)30寸法D1(mm)71寸法L(mm)33寸法L1(mm)53寸法N(mm)6寸法R(mm)23寸法d(mm)24質量(kg)0.57ねじ径M14慣性モーメント(kg・m2)0.40×10-3最大許容トルク(N・m)220最大許容ラジアル荷重(N)2000軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70ボルト締付トルク(N・m)16最大許容スラスト力(N)18000

商品説明動画

三木プーリ ETP-Tモデルの動作原理
この動画は、1が参考にしています。
取り付け時間比較 PSL(メカ式) v.s ETP(ハイドロ式)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする