ETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38119103 品番ETP-A-30-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

寸法D(mm)41 寸法D1(mm)57 寸法L(mm)32 寸法L1(mm)46 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)5.5 寸法L4(mm)6.9 寸法d(mm)30 質量(kg)0.29 ねじ径4-M5×12 慣性モーメント(kg・m2)0.14×10-3 最大許容トルク(N・m)315 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)80 ボルト締付トルク(N・m)8 最大許容スラスト力(N)19000

商品説明動画

ETP-Aモデル 動作原理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38119103 ETP-A-30-C 00321587 ETP-A-30-C フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする