005W-QK-1160 オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー) 38122646 005W-QK-1160 オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー) 38122646

オイルフィルターレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38122646 品番005W-QK-1160
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。
フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。
締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。
横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
レクサス・クラウン・ヴォクシーなど多くのトヨタ車の新車に対応。
ハイジングのウィングに併せて着脱できます。
高価なアルミ製・樹脂製ハウジングの外面を傷めず確実に着脱できます。

適合車種
(TOYOTA)
2008年〜:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス
2007年〜:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ
2008年〜:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタ
LEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350
適合キャップ
フィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)
従来型カートリッヂ
適合フィルター
14point 64mm
Dr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
材質アルミ
注意
※年式により対応できない車種が有ります。フィルターの形状、取り付け位置をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38122646
2014-10-14
用途:
ハイエース オイルフィルター交換

さすが専用というか使いやすいと思います。無理に普通のレンチを使うよりこちらのほうが便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする