005W-QK-1164F オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー) 38122655

 

005W-QK-1164F オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー) 38122655
005W-QK-1164F オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー) 38122655
005W-QK-1164F オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー) 38122655
005W-QK-1164F オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー) 38122655

オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38122655品番005W-QK-1164F
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。
フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。
締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。
横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
2010年2000cc以下の新型車種に対応。
2000cc以下の車種により取り付け位置の狭いフィルターの着脱用に開発されました。

適合車種
(TOYOTA)
ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ
適合キャップ
フィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)
従来型カートリッヂ
適合フィルター
14point 64mm
Dr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
材質アルミ
注意
※年式により対応できない車種が有ります。フィルターの形状、取り付け位置をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする