509384 CX-40 BIG ハンキャップヘルメット TNK工業(SPEEDPIT) 38123093

CX-40 BIG ハンキャップヘルメット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メタリックブルー 注文コード38123093 品番509384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

SG規格適合品。イヤーカバー脱着可能。ワンタッチホルダーであご紐の固定が簡単。ヘルメットの脱着がスムーズ。

メタリックブルー 用途125cc以下対応。 サイズビッグ(60〜62cm未満) 規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
原付バイク及び自転車用
下江モーターガレージ 様

軽くてかぶりやすい耳の部分を保護されて暖かいです顎ひももワンタッチで着脱も違和感なく使用できます

対象商品:
38123084
2019-07-25
用途:
ハンヘル

フリーサイズのハンキャップはどこにでも売ってるが、BIGサイズで耳当てが付いてるのが欲しかったためいろいろなサイトを見てたらここが一番安くて購入、物はしっかりしていて作りが良い、満足。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする