ML550 ソーラーチャージャー Meltec(大自工業) 38138186

ソーラーチャージャー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38138186 品番ML550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

太陽エネルギーをソーラーでバッテリーに充補電。
逆流防止回路内蔵。

適合バッテリーDC12V専用 付属品吸盤4個 、コード類、両面テープ2枚 質量(g)615 電圧(V)接続時/約15、無負荷時/約24 コード長さ(m)3 使用温度(℃)0〜80 表示充電/発電確認(青色LED点灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×172×14.5 出力電流(mA)100(最大)
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38138186
2020-09-30
用途:
補充電
その他業種

取り付けもそう難しくなく機能については不満はないが、今春に購入し、今夏に使用して、車内置きだったが外枠プラスチック部が変形し反った。このため動作確認ボタンが押しづらくなっている。使用温度80度と記載されており、車内温度の記録はとっていないが、許容温度が低いと思われる。

2人が参考にしています
対象商品:
38138186
2020-03-06
用途:
自動車整備

週末しか使わない、しかも数十分の使用で バッテリーを上げてしまう方に使ってみました。モノタロウさんで取り扱いの一番大きなもので 100mmAに期待します。今後2年バッテリーが上がらなければ効果ありでしょう。

対象商品:
38138186
2018-04-25
用途:
電気柵用のバッテリーの充電用
農・林・水産業

非常に外観が綺麗で晴れの日には満足に充電していて機能も納得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする