※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(SCM/生地)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
38138344
品番
16×170
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M16×170
材質/仕上
SCM/生地
種別
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9